AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20625 LAMPADA SEGNAPASSO CON DIFFUSORE PIANO - 12/24V - GIALLO - 3 MODULI - SYSTEM - GW20625

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20625 LAMPADA SEGNAPASSO CON DIFFUSORE PIANO - 12/24V - GIALLO - 3 MODULI - SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra di copertura con indicazione

  • Colore della lampada - Verde

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente -

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564024793

Codice prodotto

GEWGW20625

Cod. produttore

GW20625

Produttore

GEW

Composizione:

Piastra di copertura con indicazione

Colore della lampada:

Verde

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Trasparente:

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.