GEWISS - GEWGW20616 SUONERIA - 230V ac - 50Hz - 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564001091
Codice prodotto
GEWGW20616
Cod. produttore
GW20616
Produttore
GEW
Tensione nominale:
230 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
suoneria per uso intermittente


