AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20613 SUONERIA - 12V - 50Hz - 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20613

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20613 SUONERIA - 12V - 50Hz - 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564001060

Codice prodotto

GEWGW20613

Cod. produttore

GW20613

Produttore

GEW

Tensione nominale:

12 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

suoneria per uso intermittente