AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20608 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - 12/24V ac/dc - ROSSO/VERDE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20608

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20608 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - 12/24V ac/dc - ROSSO/VERDE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di moduli - 1

  • Con lampada - no

  • Lampeggiante - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564001015

Codice prodotto

GEWGW20608

Cod. produttore

GW20608

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di moduli:

1

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.