GEWISS - GEWGW20494 CONTATTO MAGNETICO A VISTA - IN PLASTICA - INSTALLAZIONE A PARETE - ANTINTRUSIONE A RADIOFREQUENZA - BIANCO - GW20494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8011564189836
Codice prodotto
GEWGW20494
Cod. produttore
GW20494
Produttore
GEW
Chorus - Sicurezza Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell'abitazione. La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale. La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema domotico KNX.