GEWISS - GEWGW20490 SIRENA DA ESTERNO - 94 dB A 3m - IP34 - ANTINTRUSIONE A RADIOFREQUENZA - BIANCO - GW20490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8011564189812
Codice prodotto
GEWGW20490
Cod. produttore
GW20490
Produttore
GEW
Chorus - Sicurezza Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell'abitazione. La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale. La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema domotico KNX.