GEWISS - GEWGW20483 RIVELATORE DI FUMO ANTINTRUSIONE RF - GW20483

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Ottico
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Rilevatore ottico di fumo - sì
Larghezza - 176 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564189805
Codice prodotto
GEWGW20483
Cod. produttore
GW20483
Produttore
GEW
Principio di funzionamento:
Ottico
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Rilevatore ottico di fumo:
sì
Larghezza:
176 mm
Lunghezza:
125 mm
Altezza / Profondità:
75 mm
RIVELATORE OTTICO DI FUMO - INSTALLAZIONE A SOFFITTO - ANTINTRUSIONE A RADIOFREQUENZA - BIANCO


