GEWISS - GEWGW20454 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - PER LINEE DEDICATE - 1P+N 6A 3kA - CURVA C - 1 MODULO - ROSSO - SYSTEM - GW20454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8011564126381
Codice prodotto
GEWGW20454
Cod. produttore
GW20454
Produttore
GEW
Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.