AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20450 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 230V ac - CLASSE A - 1P+N 16A 3kA 30mA CURVA C - 2 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20450

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564113022

Codice prodotto

GEWGW20450

Cod. produttore

GW20450

Produttore

GEW

Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.