GEWISS - GEWGW20363 ALIMENTATORE USB - TIPO A+C - 3A - BIANCO - SYSTEM - GW20363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa(femmina)
Numero di porte USB-A - 1
Numero di porte USB-C - 1
Tensione di esercizio - 240...240 V
Frequenza - 60...60 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
8034035091230
Codice prodotto
GEWGW20363
Cod. produttore
GW20363
Produttore
GEW
Modello:
Presa(femmina)
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
1
Tensione di esercizio:
240...240 V
Frequenza:
60...60 Hz
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Tensione di uscita:
5...5 V
Potenza assorbita:
15 W
Collegamento:
Morsetto a vite
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Larghezza del dispositivo:
23 mm
Altezza del dispositivo:
45.6 mm
Profondità del dispositivo:
45.9 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Antibatterico:
no