GEWISS - GEWGW20291 PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2X2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 2 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard francese
Numero di unità - 2
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564054721
Codice prodotto
GEWGW20291
Cod. produttore
GW20291
Produttore
GEW
Modello:
Standard francese
Numero di unità:
2
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V


