AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20230 PRESA COASSIALE TV RESISTIVA - CONNETTORE IEC FEMMINA 9,5mm - RESISTENZA TERMINALE 75 OHM 20 Db -1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20230

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20230 PRESA COASSIALE TV RESISTIVA - CONNETTORE IEC FEMMINA 9,5mm - RESISTENZA TERMINALE 75 OHM 20 Db -1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 20 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 20 dB

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8011564000834

Codice prodotto

GEWGW20230

Cod. produttore

GW20230

Produttore

GEW

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

20 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

20 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Banda di frequenza TV:

860...860 MHz

Presa coassiale TV resistiva connettore IEC femmina 9,5mm resistenza terminale 75 OHM 20 Db 1 modulo