AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20074 RELE' MONOSTABILE 230V ac 50/60Hz - 1P 1NA/NC 10A(AC1) / 4A(AC15) 250V - 1 MODULO - BIANCO - SYSTEM WHITE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20074 RELE' MONOSTABILE 230V ac 50/60Hz - 1P 1NA/NC 10A(AC1) / 4A(AC15) 250V - 1 MODULO - BIANCO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8011564184848

Codice prodotto

GEWGW20074

Cod. produttore

GW20074

Produttore

GEW

Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.