GEWISS - GEWGW16970CL TERMOSTATO THERMO ICE WI-FI - DA PARETE - NATURAL BEIGE - CHORUSMART - GW16970CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034035136948
Codice prodotto
GEWGW16970CL
Cod. produttore
GW16970CL
Produttore
GEW
CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco lucido I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali inversione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico pertutte le placche ed i frutti.