AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16807N SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 7 POSTI - CHORUSMART - GW16807N

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16807N SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 7 POSTI - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 7

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Con chiodo - no

Confezione

  • 72 PZ

EAN

8034035103940

Codice prodotto

GEWGW16807N

Cod. produttore

GW16807N

Produttore

GEW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

CHORUSMART - serie civile Accessori di installazione Ampia varieta di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti.Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete.Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per scatole da incasso da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.