GEWISS - GEWGW16783 SCATOLA DA PARETE - PER PLACCHE ONE - STANDARD INTERNATIONAL 2+2 POSTI - ORIZZONTALE - NERO - CHORUSMART - GW16783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564279407
Codice prodotto
GEWGW16783
Cod. produttore
GW16783
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
4
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
no
Profondità del dispositivo:
46 mm
Larghezza del dispositivo:
161 mm
Altezza del dispositivo:
90 mm