AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16503 CONTENITORE AUTOPORTANTE VUOTO - PROTETTO IP40 3 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - CHORUSMART - GW16503

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16503 CONTENITORE AUTOPORTANTE VUOTO - PROTETTO IP40 3 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca - no

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8011564626232

Codice prodotto

GEWGW16503

Cod. produttore

GW16503

Produttore

GEW

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

56.4 mm

Linea Chorus. Contenitore autoportante vuoto, protetto IP40, 3 posti. Colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: 99x82x56mm.