GEWISS - GEWGW16128VD PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2+2+2+2 POSTI ORIZZONTALE - TUSCAN RED - CHORUSMART - GW16128VD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Viola
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034035101977
Codice prodotto
GEWGW16128VD
Cod. produttore
GW16128VD
Produttore
GEW
Numero di unità:
4
Colore:
Viola
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
8
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
303 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
89.9 mm
Superficie:
Verniciato
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità:
10.6 mm
Altezza di incasso:
0 mm


