AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16103AB PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO - 3 POSTI - BIANCO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW16103AB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16103AB PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO - 3 POSTI - BIANCO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035081729

Codice prodotto

GEWGW16103AB

Cod. produttore

GW16103AB

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

118 mm

Antibatterico:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

90 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

10.6 mm

Altezza di incasso:

0 mm

CHORUSMART - serie civile Gamma antibatterica Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all?utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove puliziae igiene sono imprescindibili. L?efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d?argento, e in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell?arco delle 24 ore ed e stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli). ).