GEWISS - GEWGW15799H SONDA TERMOREGOLAZIONE/UMIDITÀ - KNX - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15799H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Composizione - Elemento di comando
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8034035076961
Codice prodotto
GEWGW15799H
Cod. produttore
GW15799H
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Composizione:
Elemento di comando
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Numero di ingressi digitali:
2
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Sensore esterno:
sì
Pulsante di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm


