AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15787 PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - KNX - 4 CANALI - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15787

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15787 PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - KNX - 4 CANALI - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 4

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035076909

Codice prodotto

GEWGW15787

Cod. produttore

GW15787

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

4

Con display:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

no

Pulsante di presenza:

no

Con termostato:

no

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Home&Building Pro Sistema Home & Building PRO Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l?automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. L'offerta e altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO e possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.