AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15705 TERMOSTATO - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15705

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15705 TERMOSTATO - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8034035076602

Codice prodotto

GEWGW15705

Cod. produttore

GW15705

Produttore

GEW

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...35 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Temperatura leggibile:

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Pulsante

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9003

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionaleed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.