GEWISS - GEWGW15601 SUONERIA - 12V ac 50 Hz 8VA 80 dBA 1 METRO - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
24 PZ
EAN
8034035076312
Codice prodotto
GEWGW15601
Cod. produttore
GW15601
Produttore
GEW
CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionaleed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.


