AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15555S TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON DIFFUSORE - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15555S

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15555S TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON DIFFUSORE - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8034035097584

Codice prodotto

GEWGW15555S

Cod. produttore

GW15555S

Produttore

GEW

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionaleed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.