AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15543 TASTO INTERCAMBIABILE - 22X22mm - CHIAVE - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15543

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15543 TASTO INTERCAMBIABILE - 22X22mm - CHIAVE - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Simbolo Chiave / Porta

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Beige

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8034035076121

Codice prodotto

GEWGW15543

Cod. produttore

GW15543

Produttore

GEW

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Simbolo Chiave / Porta

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Beige

Numero RAL (affine):

9003

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

22 mm

Altezza:

21.6 mm

Profondità:

7.3 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.