GEWISS - GEWGW15203 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano P17/11
Numero di unità - 1
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale - 16 A
Confezione
96 PZ
Serie di prodotti
EAN
8034035459719
Codice prodotto
GEWGW15203
Cod. produttore
GW15203
Produttore
GEW
Modello:
Tipo italiano P17/11
Numero di unità:
1
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con indicatore luminoso:
no
Numero di moduli:
1
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
9003
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
25 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Con neutro:
sì
Contatto di protezione:
Tondo
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
0
Numero di passaggi:
0
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


