AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15137 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 16A - TASTO NEUTRO - SIMBOLO 0 ROSSO - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15137

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15137 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 16A - TASTO NEUTRO - SIMBOLO 0 ROSSO - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 1

  • Funzionamento - Pulsante a pressione / Sfioramento

  • Numero di contatti NO - 0

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035074943

Codice prodotto

GEWGW15137

Cod. produttore

GW15137

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

1

Funzionamento:

Pulsante a pressione / Sfioramento

Numero di contatti NO:

0

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di moduli:

1

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti rotanti:

0

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Beige

Con lampada:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Cifre

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Numero RAL (affine):

9003

Profondità del dispositivo:

30 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionaleed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.