GEWISS - GEWGW15039 INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE - UNIPOLARE NA 16AX - ILLUMINABILE - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Altri
Funzionamento - Scheda hotel
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Beige
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
6 PZ
EAN
8034035074547
Codice prodotto
GEWGW15039
Cod. produttore
GW15039
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Altri
Funzionamento:
Scheda hotel
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Beige
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
2
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Numero RAL (affine):
9003
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
24 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
44 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
20 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
30 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco


