GEWISS - GEWGW14915 PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK - TASTO NEUTRO - PER RELE, DIMMER E INTER.CONT. BUS - 1P NA/NC 4A PRIVO DI POT. - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14915

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8011564764149
Codice prodotto
GEWGW14915
Cod. produttore
GW14915
Produttore
GEW
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.