GEWISS - GEWGW14819 TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA CONNESSA ECO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14819

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Titanio
Simbolo tattile/senza barriere - no
Confezione
48 PZ
EAN
8034035098116
Codice prodotto
GEWGW14819
Cod. produttore
GW14819
Produttore
GEW
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Titanio
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
23 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
5 mm


