AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14756 RIVELATORE IR+CREPUSCOLARE EASY TITANIO - GW14756

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14756 RIVELATORE IR+CREPUSCOLARE EASY TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 105...10 °

  • Colore - Titanio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564277991

Codice prodotto

GEWGW14756

Cod. produttore

GW14756

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

105...10 °

Colore:

Titanio

Materiale:

Plastica

Sensore di luminosità regolabile:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Altezza di montaggio ottimale:

1 m

Angolo di rilevamento verticale:

30...30 °

Tempo massimo di accensione:

5 min

Tempo minimo di accensione:

10 s

RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE EASY - DA INCASSO - 2 MODULI - TITANIO - CHORUS