AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14709 TERMOSTATO CONNESSO CON MISURA UMIDITA' - ZIGBEE - 100-240V ac 50/60 Hz - NA 5A (AC1) 240V ac - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14709

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14709 TERMOSTATO CONNESSO CON MISURA UMIDITA' - ZIGBEE - 100-240V ac 50/60 Hz - NA 5A (AC1) 240V ac - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Elemento modulare per serie civili

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Titanio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8034035105159

Codice prodotto

GEWGW14709

Cod. produttore

GW14709

Produttore

GEW

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Elemento modulare per serie civili

Con ricevitore:

no

Colore:

Titanio

Sensore esterno:

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

5...45 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

240 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di moduli:

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

44 mm

Altezza:

44 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

48 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Titanio lucido I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondole necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisognodi rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.