GEWISS - GEWGW14656 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 4 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 230 V
Con lampada - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Titanio
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268654
Codice prodotto
GEWGW14656
Cod. produttore
GW14656
Produttore
GEW
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Con lampada:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Titanio
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.


