GEWISS - GEWGW14628 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - OPALE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14628

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Altri
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Nessuno
Numero di moduli - 1
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268524
Codice prodotto
GEWGW14628
Cod. produttore
GW14628
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Altri
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Titanio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.6 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm


