GEWISS - GEWGW14607 RONZATORE - 230V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 70 dB
Colore del corpo - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268319
Codice prodotto
GEWGW14607
Cod. produttore
GW14607
Produttore
GEW
Tensione nominale:
230 V
Volume:
70 dB
Colore del corpo:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Corrente assorbita:
0.035 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no


