AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14447 ALIMENTATORE USB - TIPO A+A - 3A - TITANIO - 1 MODULO - CHORUSMART - GW14447

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14447 ALIMENTATORE USB - TIPO A+A - 3A - TITANIO - 1 MODULO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035088636

Codice prodotto

GEWGW14447

Cod. produttore

GW14447

Produttore

GEW

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Titanio lucido I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondole necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisognodi rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.