GEWISS - GEWGW14201 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 10A - P11 - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Numero di unità - 1
Colore - Titanio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564266292
Codice prodotto
GEWGW14201
Cod. produttore
GW14201
Produttore
GEW
Modello:
Tipo italiano S/P11
Numero di unità:
1
Colore:
Titanio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
10 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V


