GEWISS - GEWGW14081 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 3 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Colore - Titanio
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564265660
Codice prodotto
GEWGW14081
Cod. produttore
GW14081
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Colore:
Titanio
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
3
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
66 mm
Profondità di incasso:
20 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
30 mm


