GEWISS - GEWGW13784A PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - CON ATTUATORE ON/OFF - KNX - 6+1 CANALI - 3 MODULI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART - GW13784A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti) - 6
Con display - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8034035074172
Codice prodotto
GEWGW13784A
Cod. produttore
GW13784A
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti):
6
Con display:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Stato LED:
sì
Sensore infrarossi (IR):
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
no
Pulsante di presenza:
no
Con termostato:
no
Ricevitore DCF77 Integrato:
no
Temporizzato:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm


