GEWISS - GEWGW13557S TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON 2 DIFFUSORI - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13557S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034035097768
Codice prodotto
GEWGW13557S
Cod. produttore
GW13557S
Produttore
GEW
CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.