GEWISS - GEWGW13546 TASTO INTERCAMBIABILE - 22X22mm - FRECCIA ORIZZONTALE - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13546

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Simbolo Frecce
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Simbolo tattile/senza barriere - no
Confezione
48 PZ
EAN
8034035073458
Codice prodotto
GEWGW13546
Cod. produttore
GW13546
Produttore
GEW
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Simbolo Frecce
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
22 mm
Altezza:
21.6 mm
Profondità:
7.3 mm


