GEWISS - GEWGW13450 ALIMENTATORE DOPPIO USB 1M BEIGE - GW13450
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2100 mA
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Beige
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 100...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
8034035073199
Codice prodotto
GEWGW13450
Cod. produttore
GW13450
Produttore
GEW
Corrente max. di uscita:
2100 mA
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Beige
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
100...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
50 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Antibatterico:
no
Numero di porte USB-A:
2
Numero di porte USB-C:
0
Tensione di uscita:
5...5 V
Potenza assorbita:
15 W