GEWISS - GEWGW13409 PRESA TELEFONICA STANDARD INTERNAZIONALE - RJ11 - MORSETTI A VITE - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Categoria - Altri
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - sì
Colore - Beige
Confezione
24 PZ
EAN
8034035073069
Codice prodotto
GEWGW13409
Cod. produttore
GW13409
Produttore
GEW
Tipo di connettore:
Altri
Categoria:
Altri
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Beige
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Copertura centrale
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Collegamento:
Vite
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Nessuno
Con protezione antipolvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
44 mm
Altezza del dispositivo:
33 mm
Profondità del dispositivo:
44 mm
Numero di moduli:
2


