AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13383 PRESA TV-SAT - DIRETTA - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13383

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13383 PRESA TV-SAT - DIRETTA - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB

  • Numero di moduli - 2

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035072994

Codice prodotto

GEWGW13383

Cod. produttore

GW13383

Produttore

GEW

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.5 dB

Numero di moduli:

2

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0.8 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Beige

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

1.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

44.2 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

38 mm

Tipo di presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

950...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Classe A

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.