GEWISS - GEWGW13381 PRESA TV-FM - DIRETTA - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB
Numero di moduli - 2
Confezione
24 PZ
EAN
8034035072970
Codice prodotto
GEWGW13381
Cod. produttore
GW13381
Produttore
GEW
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0.5 dB
Numero di moduli:
2
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0.8 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Beige
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
1.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
44.2 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
32.6 mm
Tipo di presa:
Altri
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...870 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A


