AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12935 INSERITORE DA INCASSO - ANTIFURTO FILARE - NERO - CHORUSMART - GW12935

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12935 INSERITORE DA INCASSO - ANTIFURTO FILARE - NERO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564781856

Codice prodotto

GEWGW12935

Cod. produttore

GW12935

Produttore

GEW

Chorus - Sicurezza Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell'abitazione. La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale. La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema domotico KNX.