AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12785A PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - CON ATTUATORE TAPPARELLE - KNX - 6+1 CANALI - 3 MODULI - NERO - CHORUSMART - GW12785A

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12785A PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - CON ATTUATORE TAPPARELLE - KNX - 6+1 CANALI - 3 MODULI - NERO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564876309

Codice prodotto

GEWGW12785A

Cod. produttore

GW12785A

Produttore

GEW

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.