GEWISS - GEWGW12767 ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - EASY - 2 MODULI - NERO - CHORUSMART - GW12767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di ingressi - 1
Altro sistema bus - Nessuno
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564277960
Codice prodotto
GEWGW12767
Cod. produttore
GW12767
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di ingressi:
1
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Funzione di commutazione:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
6 A
Max numero di uscite per veneziane:
1
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20


