AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12666 LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA - 230Vac 50/60Hz 1h - 4 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12666 LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA - 230Vac 50/60Hz 1h - 4 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564267411

Codice prodotto

GEWGW12666

Cod. produttore

GW12666

Produttore

GEW

LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA - 230Vac 50/60Hz 1h - 4 MODULI - NERO - CHORUS Caratteristiche tecniche: Tensione di alimentazione : 230V ac - 50/60 Hz ; Batterie alimentazione : Ni - Mh ; Autonomia minima : 1 H ; Lampada : LED; N. moduli : Chorus 4 ; Relativo a pezzi 1; Codice nomenclatura combinata 85131000