GEWISS - GEWGW12629 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - ROSSO/VERDE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12629

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Altri
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Nessuno
Numero di moduli - 1
Con lampada - no
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564269286
Codice prodotto
GEWGW12629
Cod. produttore
GW12629
Produttore
GEW
Colore della lampada:
Altri
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Lampada:
LED sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.6 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm


